トーエイライト
片面式支柱掛台KK12
壁面にスッキリ収納可能な片面12本掛タイプ(ビニールカバー付フック)
材質
主材:スチール48.6mm丸、50mm角
質量(kg)
34
キャスター
10cm(プレート型)
寸法(cm)
104×95.5×137
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72447588
B4218
¥
84,600
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,450
/
税込
¥
4,895
北海道地方
1
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません