トーエイライト
バレー支柱運搬車KK4
持ち運び手間いらずでコートサイドまで楽々運搬。積み降ろしがしやすい低位置タイプ。両面4本掛(ビニールカバー付フック)
用途
ネット巻用ハンドル収納ボックス付
材質
主材:スチール34mm
質量(kg)
13
キャスター
10cm
寸法(cm)
135×50×75
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72447570
B4216
¥
44,600
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
北海道地方
1
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません