アルミポートボール一体型

アルミポートボール一体型 - トーエイライトアルミポートボール一体型 - トーエイライト

サビに強く、軽量(約3kg/台)。屋外利用におすすめのアルミ製。すべり止め効果の高い天板が台上での不安を軽減します

用途屋内外兼用。強度を高める完全溶接一体型仕様下部ゴムキャップ付材質脚部:アルミ28mm丸、天板:アルミ縞板(裏面補強:アルミ20mm丸)質量(kg)6.5/組内容紅白1組寸法(cm)63×53×40(天板:50×40)内容量1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72448270U7097
47,300
46,980
51,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,250/税込¥3,575
北海道地方1¥2,700/税込¥2,970
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする