トーエイライト
ハンディーボールカート7
上段はカゴを傾けて載せられるため最後までボールが取り出しやすい
用途
テニスボール約16ダース収納
材質
主材:スチール16mm
質量(kg)
5.2
キャスター
6.5cm(折りたたみ式、カゴ(B-4174)×2個付)
寸法(cm)
68×48×79(カゴ搭載時95)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72447360
B4179
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません