トーエイライト
ボールカゴ90一体型B
組立不要(全溶接)の一体型ストロングタイプ。移動・取り回しに便利な自在キャスター採用
用途
バレーボール(5号球)約25個収納
材質
スチール19mm角
質量(kg)
11
キャスター
7.5cm
寸法(cm)
90×60×71 / カゴ部90×60×60
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72447387
B4186
¥
38,800
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
8,300
/
税込
¥
9,130
北海道地方
1
¥
6,200
/
税込
¥
6,820
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません