トーエイライト
ボール整理棚4段
耐久性が高いスチール製ボール整理棚
用途
球技用ボール約24個収納
材質
主材:スチール21mm角
質量(kg)
11.3
キャスター
5cm
寸法(cm)
140×51×114
内容量
1台
注意
※ハンドボール1号球(直径16cm)以下はご使用いただけません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72447509
B4208
¥
34,300
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
1
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません