トーエイライト
ティーバッティングネットST
本体2×2m、ポケット部直径1.4m、奥行1.8mのティーバッティング用ネット
材質
主材:スチール27.2mm(肉厚1.9mm)、ネット:ポリエチレン440T/44本(野球目3.75cm)
質量(kg)
13.5
寸法(m)
【ポケット】Φ1.4×1.8
寸法(cm)
全高203×全幅200×奥行83
内容量
1台
注意
※使用時・保管時は必ず重しをのせるか杭などで固定してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72447667
B4227
¥
51,200
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません