曜日別特売

防球フェンスW2×2SG

防球フェンスW2×2SG - トーエイライト

高強度パイプ&ネットの硬式対応タイプ。被せるだけの簡単設置、強度にも優れるWネットタイプ

材質主材:スチール42.7mm(肉厚2.3mm)、ネット:ポリエチレン440T/60本(野球目3.75cm)質量(kg)30キャスター12.5cm(ストッパー付2個 / 下部止め用マジックテープ10本付)寸法(cm)全高204×全幅200×奥行102内容量1台
注意
※使用時・保管時は必ず重しをのせるか杭などで固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72447421B4196
83,000
82,980
91,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,700/税込¥2,970
北海道地方1¥2,200/税込¥2,420
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする