トーエイライト
ティーバッティングWネットSG
高強度パイプ&ネットの硬式対応タイプ。被せるだけの簡単設置、強度にも優れるWネットタイプ
材質
主材:スチール42.7mm(肉厚2.3mm)、ネット:ポリエチレン440T/60本(野球目3.75cm)
質量(kg)
31
キャスター
12.5cm(ストッパー付2個 / 下部止め用マジックテープ10本付)
寸法(m)
【ポケット】Φ1.4×2.1
寸法(cm)
全高202×全幅200×奥行102
内容量
1台
注意
※使用時・保管時は必ず重しをのせるか杭などで固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72447430
B4198
¥
99,200
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
北海道地方
1
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません