曜日別特売

アルミ・ステンレス審判台150

アルミ・ステンレス審判台150 - トーエイライト

サビに強く、低重心で安定性に優れたステンレス&アルミのハイブリッドモデル

仕様座席部ポリエチレンブロー成形材質上部:アルミ35mm、ベース:ステンレス27.2mm(SUS304)質量(kg)14.1寸法(cm)95×118×177 / 座面150内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72447518B4209
133,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,300/税込¥5,830
北海道地方1¥4,100/税込¥4,510
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする