曜日別特売

籐ミニスツール

籐ミニスツール - ファミリー・ライフ籐ミニスツール - ファミリー・ライフ籐ミニスツール - ファミリー・ライフ籐ミニスツール - ファミリー・ライフ籐ミニスツール - ファミリー・ライフ

天然籐を使用したミニスツール。正座の際に負担を和らげます。
おしりが浮くので足の疲れ軽減。
座部はおしりにやさしいクッション付き。
軽くて持ち運びがラクラク

材質構造部材:籐(ラッカー塗装)、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム質量(kg)1耐荷重(kg)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×25×17.5座面高(cm)17.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72448315a35882
オープン
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする