曜日別特売

LEDZ LAMP JDR series ユニバーサルダウンライト

LEDZ LAMP JDR series ユニバーサルダウンライト - ENDO(遠藤照明)

灯体位置上下可動形

内容量1台
注意
※LEDランプ別売

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。

※照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。

※住宅の断熱施工天井では使用できません。

※天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取付けないでください。

※珪酸カルシウム板の天井に取り付ける場合は、取付バネと天井の間に補強材(鉄板・木片等)を挿んでください。指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。

※この器具は5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。

※器具の送り容量は15A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。また照明器具以外の負荷は接続しないでください。

※端子台へ電源線を確実に接続してください。

※安全のために点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72451115ERD3391WA
7,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする