ENDO(遠藤照明)
ブラケットライト Abita ランプ別売
器具外結線専用型(ボックス対応)
材質
(セード)アラバスター
質量(kg)
1.9
ランプ
別売
エネルギー消費効率(Lm/W)
88.9
光源寿命
40000時間
定格光束(Lm)
418
内容量
1台
注意
※LEDランプ別売
※
※メンテナンスの為、天井面より150mm以上離して下さい。
※
※天然の素材を使用しておりますので色、模様が多少異なる場合があります。
※
※手作り品の為、寸法、色味、模様が異なります。
※
※逆向取付不可
※
※壁面取付け専用器具です。
※
※天井や傾斜天井には、取付けないでください。《天井・床面でのご使用はできません。》
※
※指定以外の取り付けを行うと、器具の落下の原因になります。
※
※この器具は木ねじ取り付け専用器具です。
※
※必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付てください。落下の原因になります。
※
※この器具は5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
※
※この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所は風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電器具落下の原因となります。
※
※安全のために点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72451131
XRB1017NC
¥
40,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください