曜日別特売

GRAVELKING BAG

GRAVELKING BAG - Panaracer(パナレーサー)

自転車専用フレームバッグ
携帯ポンプも収めやすい長さ!
メッシュポケットは小物の整理に役立ちます。

用途
サイズ:H145×W320×D55mm
素材:600D熱可塑性ポリウレタン(撥水加工)、防水ファスナー
容量:約2.1L
重量:約130g
内容量1個
注意
※高い撥水性能を有しますが、完全防水ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72451709BA-FRB-GK-B
8,500
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥800/税込¥880
北海道地方1¥800/税込¥880
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする