用途毎日家族が集まるダイニングを、清潔で快適に保つためのダイニングラグ。ラグを敷くことで、歩行時に舞い上がりやすいホコリを繊維が受け止め、空気中に広がりにくくします。短い毛並みのループパイル仕様で、掃除機がけもしやすく、日々のお手入れが簡単です。はっ水加工により、水分や汚れが染み込みにくく、食事中に飲み物をこぼしてもサッと拭くだけ。ポリプロピレン100%素材で軽く、汚れに強いのも特長です。抗菌・防ダニ基布を使用した日本製で、小さなお子さまやペットのいるご家庭にも安心。床暖房・ホットカーペット対応で、ダイニングはもちろんリビングなど幅広い生活シーンで活躍します。材質表面:ポリプロピレン100% 、 裏面:不織布色グレー備考ホットカーペット対応、洗濯不可厚さ10mm寸法(cm)240×330機能防ダニ・抗菌防臭・防汚はっ水滑り止め効果なし内容量1個