コードレス冷温庫 電池2個付き仕様

コードレス冷温庫 電池2個付き仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)コードレス冷温庫 電池2個付き仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)コードレス冷温庫 電池2個付き仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)コードレス冷温庫 電池2個付き仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)コードレス冷温庫 電池2個付き仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)コードレス冷温庫 電池2個付き仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)コードレス冷温庫 電池2個付き仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)

予備電池BSL36A18Xがセットになった特別仕様!
コードレス冷温庫スタンダードタイプ
庫内が広くてたくさん入る!容量25L
2Lペットボトルが縦に6本収納可能!
17段階温度設定(ー18℃~60℃)
庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能
庫内温度差は最大60℃で冷蔵と保温も可能
蓄電器2個装着で長時間使用可能※1個でも使用可能
シーンに合わせて3種類の電源に対応可
(蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V)
安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる
本体に充電機能内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能)
JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応
12V出力ソケット搭載(最大出力120W)で別売りアクセサリのケトル等が使用可能
USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C)
ドレンコック付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×1個、予備電池(BSL36A18X)×1個、ACアダプタ(AC 100V・2A品)、車載用DCコード(3m)、ショルダーベルト、仕切板、バスケット質量(kg)15.7(蓄電池除く)出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A、【12V】12V/10A(120W)冷却方式加温方式設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は60充電時間(分)BSL36A18X:約135 / BSL36B18X:約220(気温20℃時)入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V寸法(縦×横×高さ)(mm)340×653×450庫内容量(L)仕切板なし:25、仕切板あり:左8、右14.5適合バッテリーBSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池内容量1セット
注意
※予備電池は別梱包での発送となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72452025UL18DBA (WMGZ)フォレストグリーン
153,800
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72452041UL18DBA (WMBZ)サンドベージュ
153,800
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする