コードレス冷温庫(コンパクトタイプ) 電池2個付き仕様

コードレス冷温庫(コンパクトタイプ) 電池2個付き仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)コードレス冷温庫(コンパクトタイプ) 電池2個付き仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)コードレス冷温庫(コンパクトタイプ) 電池2個付き仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)コードレス冷温庫(コンパクトタイプ) 電池2個付き仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)コードレス冷温庫(コンパクトタイプ) 電池2個付き仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)コードレス冷温庫(コンパクトタイプ) 電池2個付き仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)コードレス冷温庫(コンパクトタイプ) 電池2個付き仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)

予備電池BSL36A18Xがセットになった特別仕様!
コードレス冷温庫コンパクトタイプ
ちょうどいい使いやすさ!容量18L
2Lペットボトルが縦に4本収納可能!
17段階温度設定(ー18℃~60℃)
庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能
庫内温度差は最大60℃で冷蔵と保温も可能
蓄電器2個装着で長時間使用可能※1個でも使用可能
シーンに合わせて3種類の電源に対応可
(蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V)
安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる
本体に充電機能内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能)
JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応
12V出力ソケット搭載(最大出力120W)で別売りアクセサリのケトル等が使用可能
USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C)
ドレンコック付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×1個、予備電池(BSL36A18X)×1個、ACアダプタ(AC 100V・2A品)、車載用DCコード(3m)、ショルダーベルト、仕切板、バスケット質量(kg)14.2(蓄電池除く)出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A、【12V】12V/10A(120W)冷却方式加温方式設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は60充電時間(分)BSL36A18X:約135 / BSL36B18X:約220(気温20℃時)入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V寸法(縦×横×高さ)(mm)340×553×450庫内容量(L)仕切板なし:18、仕切板あり:左右8適合バッテリーBSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池内容量1セット
注意
※予備電池は別梱包での発送となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72452007UL18DC (WMGZ)フォレストグリーン
140,600
109,800
120,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月24日
72452016UL18DC (WMBZ)サンドベージュ
140,600
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする