曜日別特売

ラ・クッションホットカーペット

ラ・クッションホットカーペット - アイリスオーヤマラ・クッションホットカーペット - アイリスオーヤマラ・クッションホットカーペット - アイリスオーヤマラ・クッションホットカーペット - アイリスオーヤマラ・クッションホットカーペット - アイリスオーヤマラ・クッションホットカーペット - アイリスオーヤマラ・クッションホットカーペット - アイリスオーヤマラ・クッションホットカーペット - アイリスオーヤマ

暖房効果を最大化!ラ・クッションラグとホットカーペットが一体になったラ・クッションホットカーペットです。一体になることで、表面温度の立ち上がりが早く温かいです。温度調節つまみでお好みの温度に調整可能です。また、温める面積を全面・左・右に切り替えできます。自動切タイマー付で、6時間経過すると自動的に電源が切れます。ウレタンの厚さが30mmの厚手タイプで、裏面にすべり止め加工を施しているため、フローリングに敷いてもズレにくく快適です。水や汚れが浸み込みにくい微撥水加工が施されており、お手入れ簡単です(※汚れた際は、すぐに拭きとってください)。従来のラグ+ホットカーペットの使用時に比べて21.6%節電しながら使用する事ができます。

寸法(mm)1860×1830質量(g)5100電源AC 100V 50/60Hz定格消費電力(W)530主要材質表地・裏地・縁材:ポリエステル100%/中材:ウレタンフォーム電源コード1.5m消費電力量(Wh)弱:148、強:254 /時間1時間当たりの電気代(強/弱)(円)4.6 / 7.9表面温度(℃)弱:30±5/強:38±5内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72453967PHC-CR20A-Hグレー
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
72453976PHC-CR20A-Tブラウン
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする