曜日別特売

Cafe Days ふた付きマグカップ

Cafe Days ふた付きマグカップ - アイリスオーヤマCafe Days ふた付きマグカップ - アイリスオーヤマCafe Days ふた付きマグカップ - アイリスオーヤマCafe Days ふた付きマグカップ - アイリスオーヤマCafe Days ふた付きマグカップ - アイリスオーヤマCafe Days ふた付きマグカップ - アイリスオーヤマCafe Days ふた付きマグカップ - アイリスオーヤマ

真空断熱構造だから、美味しい温度をキープできる。持ちやすいハンドル構造で飲みやすく。スムーズに開閉できるスライド式の蓋つき。

質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×121×118主要材質ステンレス、銅メッキ、PPシリコン保温効力(℃)75以上(1時間)保冷効力(℃)7以下(1時間)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72453949NCD-M360ホワイト
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
72453958NCD-M360ブラック
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする