曜日別特売

セーフティリール

セーフティリール - BIGMAN(ビッグマン)セーフティリール - BIGMAN(ビッグマン)セーフティリール - BIGMAN(ビッグマン)セーフティリール - BIGMAN(ビッグマン)セーフティリール - BIGMAN(ビッグマン)セーフティリール - BIGMAN(ビッグマン)セーフティリール - BIGMAN(ビッグマン)セーフティリール - BIGMAN(ビッグマン)

iHelp セーフティリール 700mm(IBT-417)のリニューアル商品。
ベルトに装着して使用するワイヤーリール式落下防止グッズです。
新たにDカンが付属し、さらに便利になりました。

用途工具などの落下防止に。シルバー質量(g)37ワイヤー径(Φmm)0.8寸法(縦×横)(mm)【Dカン】20×30リング内径(Φmm)25材質(ワイヤー部)ステンレス(SUS304)サイズ(mm)85×18.5×40最大長(mm)700耐荷重(g)【伸縮】75クリップ長さ(mm)37内容量1個
注意
※ワイヤーを伸ばした状態で一気に手を離すと、急激にワイヤーが引き込まれてけがをする恐れがあります。十分にご注意ください。
※安全確保のため、取付物の重さは75g以下にしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72462157ATS-171
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする