曜日別特売

キーパーマグリール

キーパーマグリール - BIGMAN(ビッグマン)キーパーマグリール - BIGMAN(ビッグマン)キーパーマグリール - BIGMAN(ビッグマン)キーパーマグリール - BIGMAN(ビッグマン)キーパーマグリール - BIGMAN(ビッグマン)キーパーマグリール - BIGMAN(ビッグマン)キーパーマグリール - BIGMAN(ビッグマン)キーパーマグリール - BIGMAN(ビッグマン)

高磁力マグネット内蔵。リールをしっかりホールドし、重みによるリールの伸びを抑制します。
タフボディと摩耗に強いステンレスワイヤーを採用。
大きな開口のカラビナを採用しており、小物だけでなく工具にも快適にご使用いただけます。

用途工具や鍵の携帯に。ブラック質量(g)140ワイヤー径(Φmm)0.8リング内径(Φmm)30材質(ワイヤー部)ステンレスサイズ(mm)130×15.5×43最大長(mm)700耐荷重(g)【伸縮】500内容量1個
注意
※ワイヤーを伸ばした状態で一気に手を離すと、急激にワイヤーが引き込まれてけがをする恐れがあります。十分にご注意ください。
※マグネットで指などを挟まないよう気を付けてご使用ください。
※安全確保のため、取付工具の重さは500g以下にしてください。
※強力な磁石を使用しているため、精密機器や磁気カードに近づけないでください。
※牽引や吊り下げ用具などへの使用はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72462191ATS-177
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする