BIGMAN(ビッグマン)
カラビナリール
軽量ボディでストレスのない付け心地が特徴。装着時の負担を軽減します。
マットな手触り。シックな印象を与えます。
どこにでも引っ掛けやすいD型のカラビナを採用。角度も自由に変えられて使い勝手もよいです。
用途
工具や鍵の携帯に。
色
ブラック
質量(g)
69
ワイヤー径(Φmm)
0.8
リング内径(Φmm)
25
材質(ワイヤー部)
ステンレス(SUS304)
サイズ(mm)
115×15×40
最大長(mm)
600
耐荷重(g)
【伸縮】100
内容量
1個
注意
※ワイヤーを伸ばした状態で一気に手を離すと、急激にワイヤーが引き込まれてけがをする恐れがあります。十分にご注意ください。
※安全確保のため、取付物の重さは100g以下にしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72462175
ATS-173
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください