BIGMAN(ビッグマン)
セーフティリール
iHelp セーフティリール 1000mm(IBT-418)のリニューアル商品。
ベルトに装着して使用するワイヤーリール式落下防止グッズです。
新たにDカンが付属し、さらに便利になりました。
用途
工具などの落下防止に。
色
シルバー
質量(g)
53
ワイヤー径(Φmm)
0.8
寸法(縦×横)(mm)
【Dカン】20×30
リング内径(Φmm)
30
材質(ワイヤー部)
ステンレス(SUS304)
サイズ(mm)
100×19×50
最大長(mm)
1000
耐荷重(g)
【伸縮】75
クリップ長さ(mm)
42
内容量
1個
注意
※ワイヤーを伸ばした状態で一気に手を離すと、急激にワイヤーが引き込まれてけがをする恐れがあります。十分にご注意ください。
※安全確保のため、取付物の重さは75g以下にしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72462166
ATS-172
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください