曜日別特売

K-NM6 2段式 後カゴカバー ネイビーマーガレット柄

K-NM6 2段式 後カゴカバー ネイビーマーガレット柄 - Kawasumi(川住製作所)K-NM6 2段式 後カゴカバー ネイビーマーガレット柄 - Kawasumi(川住製作所)

2段式収納で、荷物がないときはスッキリ!多い時はタップリ収納!
ファスナーが前からも後からも開閉します
背面ゴム入りで小さいかごにもフィット

用途
材質:ポリエステル100%
本体サイズ:(約)幅34×長さ44.5×高さ27~42cm
重量:(約)220g
内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72454150K-NM6
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする