曜日別特売

AFS-3060F-6

AFS-3060F-6 - NIC(エヌアイシ・オートテック)
形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.28適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全200種類を絞り込む
長さ(mm)
200種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72458158AFS-3060F-6-1515
37
30
33(税込)
7日以内出荷
返品不可
72458167AFS-3060F-6-2020
50
40
44(税込)
7日以内出荷
返品不可
72458176AFS-3060F-6-3030
75
60
66(税込)
7日以内出荷
返品不可
72458185AFS-3060F-6-4040
100
80
88(税込)
7日以内出荷
返品不可
72458201AFS-3060F-6-5050
125
99
109(税込)
7日以内出荷
返品不可
72458210AFS-3060F-6-6060
149
119
131(税込)
7日以内出荷
返品不可
72458219AFS-3060F-6-7070
174
149
164(税込)
7日以内出荷
返品不可
72458228AFS-3060F-6-8080
199
169
186(税込)
7日以内出荷
返品不可
72458237AFS-3060F-6-9090
224
179
197(税込)
7日以内出荷
返品不可
72458246AFS-3060F-6-100100
249
199
219(税込)
7日以内出荷
返品不可
72458255AFS-3060F-6-110110
274
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
72458271AFS-3060F-6-120120
299
239
263(税込)
7日以内出荷
返品不可
72458280AFS-3060F-6-130130
324
259
285(税込)
7日以内出荷
返品不可
72458289AFS-3060F-6-140140
349
279
307(税込)
7日以内出荷
返品不可
72458298AFS-3060F-6-150150
374
299
329(税込)
7日以内出荷
返品不可
72458307AFS-3060F-6-160160
398
319
351(税込)
7日以内出荷
返品不可
72458316AFS-3060F-6-170170
423
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
72458325AFS-3060F-6-180180
448
359
395(税込)
7日以内出荷
返品不可
72458341AFS-3060F-6-190190
473
379
417(税込)
7日以内出荷
返品不可
72458350AFS-3060F-6-200200
498
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
72458359AFS-3060F-6-210210
523
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
72458368AFS-3060F-6-220220
548
439
483(税込)
7日以内出荷
返品不可
72458377AFS-3060F-6-230230
573
459
505(税込)
7日以内出荷
返品不可
72458386AFS-3060F-6-240240
598
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
72458395AFS-3060F-6-250250
623
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
72458411AFS-3060F-6-260260
647
519
571(税込)
7日以内出荷
返品不可
72458420AFS-3060F-6-270270
672
539
593(税込)
7日以内出荷
返品不可
72458429AFS-3060F-6-280280
697
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
72458438AFS-3060F-6-290290
722
579
637(税込)
7日以内出荷
返品不可
72458447AFS-3060F-6-300300
747
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
72458456AFS-3060F-6-310310
772
619
681(税込)
7日以内出荷
返品不可
72458465AFS-3060F-6-320320
797
639
703(税込)
7日以内出荷
返品不可
72458481AFS-3060F-6-330330
822
659
725(税込)
7日以内出荷
返品不可
72458490AFS-3060F-6-340340
847
679
747(税込)
7日以内出荷
返品不可
72458499AFS-3060F-6-350350
872
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
72458508AFS-3060F-6-360360
896
719
791(税込)
7日以内出荷
返品不可
72458517AFS-3060F-6-370370
921
739
813(税込)
7日以内出荷
返品不可
72458526AFS-3060F-6-380380
946
759
835(税込)
7日以内出荷
返品不可
72458535AFS-3060F-6-390390
971
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
72458551AFS-3060F-6-400400
996
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
72458560AFS-3060F-6-410410
1,021
819
901(税込)
7日以内出荷
返品不可
72458569AFS-3060F-6-420420
1,046
839
923(税込)
7日以内出荷
返品不可
72458578AFS-3060F-6-430430
1,071
859
945(税込)
7日以内出荷
返品不可
72458587AFS-3060F-6-440440
1,096
879
967(税込)
7日以内出荷
返品不可
72458596AFS-3060F-6-450450
1,121
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
72458605AFS-3060F-6-460460
1,145
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
72458621AFS-3060F-6-470470
1,170
939
1,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
72458630AFS-3060F-6-480480
1,195
959
1,055(税込)
7日以内出荷
返品不可
72458639AFS-3060F-6-490490
1,220
979
1,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
72458648AFS-3060F-6-500500
1,245
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする