曜日別特売

AFS-3060-6

AFS-3060-6 - NIC(エヌアイシ・オートテック)
形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.874適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全200種類を絞り込む
長さ(mm)
200種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72456155AFS-3060-6-1515
54
43
47(税込)
7日以内出荷
返品不可
72456171AFS-3060-6-2020
73
59
65(税込)
7日以内出荷
返品不可
72456180AFS-3060-6-3030
109
87
96(税込)
7日以内出荷
返品不可
72456189AFS-3060-6-4040
145
119
131(税込)
7日以内出荷
返品不可
72456198AFS-3060-6-5050
182
149
164(税込)
7日以内出荷
返品不可
72456207AFS-3060-6-6060
218
179
197(税込)
7日以内出荷
返品不可
72456216AFS-3060-6-7070
254
209
230(税込)
7日以内出荷
返品不可
72456225AFS-3060-6-8080
290
239
263(税込)
7日以内出荷
返品不可
72456241AFS-3060-6-9090
327
269
296(税込)
7日以内出荷
返品不可
72456250AFS-3060-6-100100
363
299
329(税込)
7日以内出荷
返品不可
72456259AFS-3060-6-110110
399
329
362(税込)
7日以内出荷
返品不可
72456268AFS-3060-6-120120
436
349
384(税込)
7日以内出荷
返品不可
72456277AFS-3060-6-130130
472
379
417(税込)
7日以内出荷
返品不可
72456286AFS-3060-6-140140
508
409
450(税込)
7日以内出荷
返品不可
72456295AFS-3060-6-150150
545
439
483(税込)
7日以内出荷
返品不可
72456311AFS-3060-6-160160
581
469
516(税込)
7日以内出荷
返品不可
72456320AFS-3060-6-170170
617
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
72456329AFS-3060-6-180180
653
529
582(税込)
7日以内出荷
返品不可
72456338AFS-3060-6-190190
690
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
72456347AFS-3060-6-200200
726
589
648(税込)
7日以内出荷
返品不可
72456356AFS-3060-6-210210
762
619
681(税込)
7日以内出荷
返品不可
72456365AFS-3060-6-220220
799
639
703(税込)
7日以内出荷
返品不可
72456381AFS-3060-6-230230
835
669
736(税込)
7日以内出荷
返品不可
72456390AFS-3060-6-240240
871
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
72456399AFS-3060-6-250250
908
729
802(税込)
7日以内出荷
返品不可
72456408AFS-3060-6-260260
944
759
835(税込)
7日以内出荷
返品不可
72456417AFS-3060-6-270270
980
789
868(税込)
7日以内出荷
返品不可
72456426AFS-3060-6-280280
1,016
819
901(税込)
7日以内出荷
返品不可
72456435AFS-3060-6-290290
1,053
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
72456451AFS-3060-6-300300
1,089
879
967(税込)
7日以内出荷
返品不可
72456460AFS-3060-6-310310
1,125
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
72456469AFS-3060-6-320320
1,162
929
1,022(税込)
7日以内出荷
返品不可
72456478AFS-3060-6-330330
1,198
959
1,055(税込)
7日以内出荷
返品不可
72456487AFS-3060-6-340340
1,234
989
1,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
72456496AFS-3060-6-350350
1,271
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
72456505AFS-3060-6-360360
1,307
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
72456521AFS-3060-6-370370
1,343
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
72456530AFS-3060-6-380380
1,379
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
72456539AFS-3060-6-390390
1,416
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
72456548AFS-3060-6-400400
1,452
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
72456557AFS-3060-6-410410
1,488
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
72456566AFS-3060-6-420420
1,525
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
72456575AFS-3060-6-430430
1,561
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
72456591AFS-3060-6-440440
1,597
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
72456600AFS-3060-6-450450
1,634
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
72456609AFS-3060-6-460460
1,670
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
72456618AFS-3060-6-470470
1,706
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
72456627AFS-3060-6-480480
1,742
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
72456636AFS-3060-6-490490
1,779
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
72456645AFS-3060-6-500500
1,815
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする