曜日別特売

AFS-3030L-6

AFS-3030L-6 - NIC(エヌアイシ・オートテック)
形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.939適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全194種類を絞り込む
長さ(mm)
194種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72454220AFS-3030L-6-1515
26
21
23(税込)
7日以内出荷
返品不可
72454229AFS-3030L-6-2020
35
29
32(税込)
7日以内出荷
返品不可
72454238AFS-3030L-6-3030
53
41
45(税込)
7日以内出荷
返品不可
72454247AFS-3030L-6-4040
70
56
62(税込)
7日以内出荷
返品不可
72454256AFS-3030L-6-5050
88
70
77(税込)
7日以内出荷
返品不可
72454265AFS-3030L-6-6060
105
84
92(税込)
7日以内出荷
返品不可
72454281AFS-3030L-6-7070
123
99
109(税込)
7日以内出荷
返品不可
72454290AFS-3030L-6-8080
140
119
131(税込)
7日以内出荷
返品不可
72454299AFS-3030L-6-9090
158
129
142(税込)
7日以内出荷
返品不可
72454308AFS-3030L-6-100100
175
149
164(税込)
7日以内出荷
返品不可
72454317AFS-3030L-6-110110
193
159
175(税込)
7日以内出荷
返品不可
72454326AFS-3030L-6-120120
210
169
186(税込)
7日以内出荷
返品不可
72454335AFS-3030L-6-130130
228
189
208(税込)
7日以内出荷
返品不可
72454351AFS-3030L-6-140140
245
199
219(税込)
7日以内出荷
返品不可
72454360AFS-3030L-6-150150
263
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
72454369AFS-3030L-6-160160
280
229
252(税込)
7日以内出荷
返品不可
72454378AFS-3030L-6-170170
298
239
263(税込)
7日以内出荷
返品不可
72454387AFS-3030L-6-180180
315
259
285(税込)
7日以内出荷
返品不可
72454396AFS-3030L-6-190190
333
269
296(税込)
7日以内出荷
返品不可
72454405AFS-3030L-6-200200
350
289
318(税込)
7日以内出荷
返品不可
72454421AFS-3030L-6-210210
368
299
329(税込)
7日以内出荷
返品不可
72454430AFS-3030L-6-220220
385
309
340(税込)
7日以内出荷
返品不可
72454439AFS-3030L-6-230230
403
329
362(税込)
7日以内出荷
返品不可
72454448AFS-3030L-6-240240
420
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
72454457AFS-3030L-6-260260
455
369
406(税込)
7日以内出荷
返品不可
72454466AFS-3030L-6-270270
473
379
417(税込)
7日以内出荷
返品不可
72454475AFS-3030L-6-280280
490
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
72454491AFS-3030L-6-290290
508
409
450(税込)
7日以内出荷
返品不可
72454500AFS-3030L-6-300300
525
429
472(税込)
7日以内出荷
返品不可
72454509AFS-3030L-6-310310
543
439
483(税込)
7日以内出荷
返品不可
72454518AFS-3030L-6-320320
560
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
72454527AFS-3030L-6-330330
578
469
516(税込)
7日以内出荷
返品不可
72454536AFS-3030L-6-340340
595
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
72454545AFS-3030L-6-350350
613
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
72454561AFS-3030L-6-360360
630
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
72454570AFS-3030L-6-370370
648
519
571(税込)
7日以内出荷
返品不可
72454579AFS-3030L-6-380380
665
539
593(税込)
7日以内出荷
返品不可
72454588AFS-3030L-6-390390
683
549
604(税込)
7日以内出荷
返品不可
72454597AFS-3030L-6-400400
700
569
626(税込)
7日以内出荷
返品不可
72454606AFS-3030L-6-410410
718
579
637(税込)
7日以内出荷
返品不可
72454615AFS-3030L-6-420420
735
589
648(税込)
7日以内出荷
返品不可
72454631AFS-3030L-6-430430
753
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
72454640AFS-3030L-6-440440
770
619
681(税込)
7日以内出荷
返品不可
72454649AFS-3030L-6-450450
788
639
703(税込)
7日以内出荷
返品不可
72454658AFS-3030L-6-460460
805
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
72454667AFS-3030L-6-470470
823
659
725(税込)
7日以内出荷
返品不可
72454676AFS-3030L-6-480480
840
679
747(税込)
7日以内出荷
返品不可
72454685AFS-3030L-6-490490
858
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
72454701AFS-3030L-6-510510
893
719
791(税込)
7日以内出荷
返品不可
72454710AFS-3030L-6-520520
910
729
802(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする