曜日別特売

AFS-4040-8

AFS-4040-8 - NIC(エヌアイシ・オートテック)
形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)2適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全200種類を絞り込む
長さ(mm)
200種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72460161AFS-4040-8-1515
58
48
53(税込)
7日以内出荷
返品不可
72460170AFS-4040-8-2020
77
61
67(税込)
7日以内出荷
返品不可
72460179AFS-4040-8-3030
116
93
102(税込)
7日以内出荷
返品不可
72460188AFS-4040-8-4040
155
129
142(税込)
7日以内出荷
返品不可
72460197AFS-4040-8-5050
194
159
175(税込)
7日以内出荷
返品不可
72460206AFS-4040-8-6060
232
189
208(税込)
7日以内出荷
返品不可
72460215AFS-4040-8-7070
271
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
72460231AFS-4040-8-8080
310
249
274(税込)
7日以内出荷
返品不可
72460240AFS-4040-8-9090
348
279
307(税込)
7日以内出荷
返品不可
72460249AFS-4040-8-100100
387
319
351(税込)
7日以内出荷
返品不可
72460258AFS-4040-8-110110
426
349
384(税込)
7日以内出荷
返品不可
72460267AFS-4040-8-120120
464
379
417(税込)
7日以内出荷
返品不可
72460276AFS-4040-8-130130
503
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
72460285AFS-4040-8-140140
542
439
483(税込)
7日以内出荷
返品不可
72460301AFS-4040-8-150150
581
469
516(税込)
7日以内出荷
返品不可
72460310AFS-4040-8-160160
619
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
72460319AFS-4040-8-170170
658
529
582(税込)
7日以内出荷
返品不可
72460328AFS-4040-8-180180
697
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
72460337AFS-4040-8-190190
735
589
648(税込)
7日以内出荷
返品不可
72460346AFS-4040-8-200200
774
619
681(税込)
7日以内出荷
返品不可
72460355AFS-4040-8-210210
813
659
725(税込)
7日以内出荷
返品不可
72460371AFS-4040-8-220220
851
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
72460380AFS-4040-8-230230
890
719
791(税込)
7日以内出荷
返品不可
72460389AFS-4040-8-240240
929
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
72460398AFS-4040-8-250250
968
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
72460407AFS-4040-8-260260
1,006
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
72460416AFS-4040-8-270270
1,045
839
923(税込)
7日以内出荷
返品不可
72460425AFS-4040-8-280280
1,084
869
956(税込)
7日以内出荷
返品不可
72460441AFS-4040-8-290290
1,122
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
72460450AFS-4040-8-300300
1,161
929
1,022(税込)
7日以内出荷
返品不可
72460459AFS-4040-8-310310
1,200
969
1,066(税込)
7日以内出荷
返品不可
72460468AFS-4040-8-320320
1,238
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
72460477AFS-4040-8-330330
1,277
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
72460486AFS-4040-8-340340
1,316
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
72460495AFS-4040-8-350350
1,355
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
72460511AFS-4040-8-360360
1,393
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
72460520AFS-4040-8-370370
1,432
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
72460529AFS-4040-8-380380
1,471
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
72460538AFS-4040-8-390390
1,509
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
72460547AFS-4040-8-400400
1,548
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
72460556AFS-4040-8-410410
1,587
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
72460565AFS-4040-8-420420
1,625
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
72460581AFS-4040-8-430430
1,664
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
72460590AFS-4040-8-440440
1,703
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
72460599AFS-4040-8-450450
1,742
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
72460608AFS-4040-8-460460
1,780
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
72460617AFS-4040-8-470470
1,819
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
72460626AFS-4040-8-480480
1,858
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
72460635AFS-4040-8-490490
1,896
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
72460651AFS-4040-8-500500
1,935
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする