曜日別特売

小型ポータブル電源

小型ポータブル電源 - アイリスオーヤマ小型ポータブル電源 - アイリスオーヤマ小型ポータブル電源 - アイリスオーヤマ小型ポータブル電源 - アイリスオーヤマ小型ポータブル電源 - アイリスオーヤマ小型ポータブル電源 - アイリスオーヤマ小型ポータブル電源 - アイリスオーヤマ小型ポータブル電源 - アイリスオーヤマ

【ショルダー使用可能】【LEDライト付き】【コンパクト3.4kg】
持ち運びやすいサイズ感&重量で防災の第一歩におすすめ。
多数の給電ポート(ACコンセント×2、USB Type-C×2、USB Type-A×2)付。
デジタル表記で出力中のW数が一目で分かります。
また出力中のW数に応じて、残りの使用可能時間が表示されるので分かりやすい。
コンパクトなので収納にも困らず、災害時にも運べる重さです。

用途オフィスや工場での防災の備蓄として。またフリーデスクや共用部、屋外やイベントでの電源供給として。ホワイト質量(g)340リサイクル回数3,000回寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×115×187定格出力200W充電時間4時間端子数ACコンセント×2、USB Type-C×2、USB Type-A×2バッテリー容量(Wh)288内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72466619IPU-A280-W
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする