曜日別特売

充電式ハンディ掃除機

充電式ハンディ掃除機 - アイリスオーヤマ充電式ハンディ掃除機 - アイリスオーヤマ充電式ハンディ掃除機 - アイリスオーヤマ充電式ハンディ掃除機 - アイリスオーヤマ充電式ハンディ掃除機 - アイリスオーヤマ充電式ハンディ掃除機 - アイリスオーヤマ充電式ハンディ掃除機 - アイリスオーヤマ充電式ハンディ掃除機 - アイリスオーヤマ

超軽量500g!なのに細かいゴミから500円玉までも吸い込むハイパワーなハンディクリーナーです。
コードレスなので車内のシート清掃や、デスク回り、窓のサッシなども気づいたときに手軽にお掃除。
ワンタッチでダストカップを取り外し。手を汚さずにそのままさっとゴミ箱へ。ダストカップは丸洗い可能です。
強力吸引14000Pa DCブラシレスモーター搭載。
すき間ノズル付きで隅々までラクラク清掃完了!

付属品TypeCケーブル、隙間ノズルホワイト質量(g)500定格電圧(V)DC11.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×420集塵容量(L)0.15連続使用時間(分)標準:20/ターボ:14バッテリーリチウムイオン二次電池バッテリー容量(mAh)2,200バッテリー寿命繰り返し充電1000回内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72466610HCD-23-W
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする