曜日別特売

ガスふろ給湯器(シンプル) 屋内壁掛/強制排気形

ガスふろ給湯器(シンプル) 屋内壁掛/強制排気形 - ノーリツ

フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、SKB対応

付属品取付けネジ類一式、排水ホース一式タイプオート設置形態屋内壁掛/強制排気形号数16号内容量1台
関連資料:(0.22MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
ガスの種類
給水・給湯接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72465395GT-1670SAWS-F BL12A・13A都市ガスR3/4(20A)
394,300
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72465411GT-1670SAWS-F BL12A・13A都市ガスR1/2(15A)
394,300
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72465420GT-1670SAWS-F BLLPGプロパンガスR3/4(20A)
394,300
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72465429GT-1670SAWS-F BLLPGプロパンガスR1/2(15A)
394,300
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする