用途フローリングのお部屋でも『和』を身近に感じられるマットレス。急な来客など必要な時にサッと取り出せ、パッと広げるだけ。折りたたんでコンパクトに収納できるので、出し入れも簡単!マットレスとしてフローリングと敷布団の間に敷けば、程よいクッション性で床の硬さを軽減。い草の快適機能で、床と布団のジメジメや底冷えのひやっと感からも守ってくれます。また、置き畳のようにもお使いいただけるため、複数枚を並べて敷けば、広々とした畳スペースに。厚さ(mm)11色-備考ホットカーペット非対応 / 洗濯不可寸法(cm)100×200機能抗カビ滑り止め効果なし組成表面:い草100% 中材:不織布内容量1個