曜日別特売

国産い草平枕 倉ノ戸

国産い草平枕 倉ノ戸 - 萩原国産い草平枕 倉ノ戸 - 萩原国産い草平枕 倉ノ戸 - 萩原国産い草平枕 倉ノ戸 - 萩原国産い草平枕 倉ノ戸 - 萩原国産い草平枕 倉ノ戸 - 萩原国産い草平枕 倉ノ戸 - 萩原国産い草平枕 倉ノ戸 - 萩原

厳選した国産い草を使用した い草のさらりとした肌ざわりと、ソフティルのやわらかなふわもち感が心地よく、こころもからだもリラックスさせてくれます。

用途瀬戸内を舞台にしたブランド『せとのと』。瀬戸内の風土や歴史、そこに暮らす人々による文化的エッセンスを詠みとき、インテリア商品を通じて伝え届けるい草シリーズです。ブルーは「デニムで紡いだ倉敷のあゆみ」を、ベージュは「自然の息吹を感じる倉敷のあゆみ」をイメージ。縁にもこだわり、瀬戸内にゆかりのある「倉敷帆布」を使用しました。仕様洗濯:不可-寸法(cm)約32×22×10機能抗カビ・消臭組成側生地:国産い草100% メセキ織 、中材:ソフティル(ポリオレフィン系複合樹脂) 、縁:綿100%(倉敷帆布)内容量1個
注意
※い草は素材の特性上、ささくれが発生する場合があります。その場合は無理に引き抜かず根元からハサミで切り取ってください。(切り取る際は、経糸をきらないようにご注意ください。)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7246543881966000
3,627
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7246544781966010
3,627
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする