曜日別特売

ミラーレス一眼 EOS R50 V (ホワイト)

ミラーレス一眼 EOS R50 V (ホワイト) - Canonミラーレス一眼 EOS R50 V (ホワイト) - Canonミラーレス一眼 EOS R50 V (ホワイト) - Canonミラーレス一眼 EOS R50 V (ホワイト) - Canonミラーレス一眼 EOS R50 V (ホワイト) - Canonミラーレス一眼 EOS R50 V (ホワイト) - Canonミラーレス一眼 EOS R50 V (ホワイト) - Canonミラーレス一眼 EOS R50 V (ホワイト) - Canon

主な特長
【デザイン・操作性】
快適に、使いやすく。動画クリエイターが求めるカタチを追求。従来のEOSシリーズとは異なる、動画撮影のためのデザインや操作性を再構築。長時間撮影でも疲れにくい小型・軽量ボディーに大型の撮影ボタンやモードダイヤルを設計し、スムーズに操作できるようにしました。タテヨコ自由自在で、ワイドな画角で撮りたいときは横向きに、SNSなどスマホでの視聴のしやすさを考えるなら縦向きにするなど、自由に使い分けられます。
【クリエイターのこだわりを実現する、本格的な動画機能】
被写体を美しく際立たせるボケを表現可能な、最大約2420万画素APS-CサイズCMOSセンサーと映像エンジンDIGIC Xを搭載。自然で美しい大きなボケ味や暗がりでの高感度・低ノイズ撮影を実現します。ディテールにこだわる人のための高画質で、6Kオーバーサンプリングによる高画質4K30P/25P/24Pに加え、4K60P(Crop)にも対応。音声ありのフルHD120P映像記録も可能です。
【映像表現】
・ストーリー性のある動画を手軽に、エモーショナルな動画表現
スローモーション動画や倍速動画が簡単に撮影できる「スロー&ファストモーション動画」、映画のような画角とフレームレートで撮影できる「シネマビュー」を搭載し、手軽に雰囲気のある映像を撮影できます。
・カメラまかせで見栄え良く撮影できるスペシャルシーン動画
特定の撮影用途に適したカメラ設定で撮影できる3種類(美肌動画/レビュー用動画/手ブレ補正動画)の撮影モードを選択できます。
【幅広いニーズに応える作画機能】
・クリエイティブな画作りを実現する、 選べるカラーモード
ピクチャースタイルの他、手軽なカラーフィルターやCINEMA EOS SYSTEMとの親和性が高い画作りをサポートするカスタムピクチャーに対応。お手軽からこだわりまで幅広いニーズに応えます。
・直感的な画作りを簡単に、14種類のカラーフィルター
撮影時にフィルター効果を確かめながら、直感的な操作で画作りできる機能。撮影シーンや好みに合わせて14種類のフィルターから選ぶことができます。静止画と動画どちらでも使用可能。明暗差をきかせて映画のような色調を再現するStoryTeal&Orangeや、風景や建物を懐古調に描き出すSepiatoneなどが選べます。
・グレーディングを自由にする、Canon Log 3
グレーディングを前提としたガンマで、暗部のノイズを抑制しながら、最大13+stopsの広いダイナミックレンジを実現。階調を整える程度の簡易なグレーティングでも画作りが行える扱いやすさです。広色域のCinema Gamutに対応、色鮮やなグレーティングを可能にし、クリエイターの創造意欲を掻き立てる豊かな映像表現を叶えます。
・カメラ内でLUTを適用して記録 Look File設定
LUTは独自の映像美や色づくりを追求する、映像クリエイターのこだわりに応えるカラープリセットです。Look File設定ではカラーグレーディングソフトなどで作成した.Cube形式の任意の3D LUTを適用した収録が可能。ハードルの高いグレーディング作業を効率化しながら、仕上がりをグレードアップさせることができます。
【撮りたいものに合わせる高精度AF】
デュアルピクセルCMOS AF II を搭載し、被写体に粘り強く追従する高精度な動画AFを実現。クリエイターは構図と撮影タイミングに集中して作品に没頭することができます。よりかしこく進化した被写体検出で、ピント合わせが難しい動く被写体の特徴を抽出し、優れたトラッキング性能を発揮します。
【快適な動画配信をサポート、ライブ配信・通信機能】
ボタンひとつで「ライブ配信」画面へダイレクトにアクセス。USB(UVC/UAC)接続、HDMI(スイッチャー経由)、Camera Connectによる無線接続、Live Switcher Mobileによるマルチカメラ無線接続の4種類の配信方法が選べ、パソコンでもスマホでも手軽に配信を始められます。また、外部マイク入力端子、ヘッドフォン端子、リモコン端子、HDMI端子(タイプD)、デジタル端子(USB Type-C)と豊富な入力端子に対応し、様々なシーンに合わせたアクセサリーを接続できます。
【チャンスを逃さず、一瞬を高画質でとらえる静止画機能】
一般的なスマホよりセンサーサイズが大きく、自然なボケ味や低ノイズで撮影できる最大約2420万画素APS-CサイズCMOSセンサーと映像エンジンDIGIC Xを搭載。拡大しても美しく、髪の毛一本一本まで緻密で美しく再現します。また、画面内全域の広い範囲で被写体を素早く、高精度にAF追従。高速連続撮影機能と合わせて、撮りたい瞬間を逃さずに写すことができます。常用ISO感度 100-32000(拡張51200相当)。スマホより大きいセンサーサイズを活かし、高感度撮影時もノイズを抑えてクリアに撮影することが可能。手ブレや被写体ブレを抑える速いシャッタースピードで撮影できます。

本体質量(g)326記録方式動画:XF-HEVC S YCC422 10bit、XF-HEVC S YCC420 10bit、XF-AVC S YCC422 10bit、XF-AVC S YCC420 8bit有効画素数カメラ部:最大2420万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約119.3×73.7×45.2記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II/UHS-I/UHSスピードクラス/SDスピードクラス対応)使用電池バッテリーパックLP-E17×1個手ブレ補正機能ボディー内:非搭載ISO感度設定常用:[静止画撮影]ISO100~32000、[動画撮影]ISO100~12800モニタTFT式3.0型カラー液晶(3:2)/約104万ドット/静電容量方式タッチパネル内容量1個
注意
※最大有効画素数は静止画撮影時・RF/EFレンズ使用時のものです。使用するレンズや画像処理、動画撮影時には有効画素が減少することがあります。
※被写体によっては検出できない場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
連続撮影速度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72465535EOSR50VWH-1430STMPZLK最高:約12コマ/秒(電子先幕)、約15コマ/秒(電子シャッター)
オープン
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
72465551EOSR50VWH-WZK最高:約12コマ/秒(電子先幕)、約5コマ/秒(電子シャッター)
オープン
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする