曜日別特売

ハイパーV 先芯入り防寒ブーツ(スタッドレスソール採用) 4cm防水

ハイパーV 先芯入り防寒ブーツ(スタッドレスソール採用) 4cm防水 - 日進ゴムハイパーV 先芯入り防寒ブーツ(スタッドレスソール採用) 4cm防水 - 日進ゴムハイパーV 先芯入り防寒ブーツ(スタッドレスソール採用) 4cm防水 - 日進ゴムハイパーV 先芯入り防寒ブーツ(スタッドレスソール採用) 4cm防水 - 日進ゴムハイパーV 先芯入り防寒ブーツ(スタッドレスソール採用) 4cm防水 - 日進ゴムハイパーV 先芯入り防寒ブーツ(スタッドレスソール採用) 4cm防水 - 日進ゴムハイパーV 先芯入り防寒ブーツ(スタッドレスソール採用) 4cm防水 - 日進ゴムハイパーV 先芯入り防寒ブーツ(スタッドレスソール採用) 4cm防水 - 日進ゴム

・耐滑性に優れたHyperV氷雪用スタッドレスソール搭載の先芯入り防寒ブーツです。
・ソール部分に耐滑性に優れたHyperV搭載の氷雪用スタッドレスソールを採用!
・柔らかい特殊ゴムと階段状意匠により、氷・雪で凸凹とした地面や大理石のようなツルッとした床でもしっかり接地します。
・「 柔らかいゴム配合 」&「 スパイクピンなし 」のため、床を傷つけない!
・ソールの溝により吸盤効果が発生し、地面に吸い付くことで滑りにくい効果があります。
・雪道・マンホールなどの滑りやすい場所で驚異のグリップ力を発揮します!
・接地面から4cm・12時間の防水機能付です。

胴部分のベルトで足をしっかり固定します。
・アッパー部に編物を採用しており、足当たりが柔らかいです。
・つま先部分にはゴム材を採用することで耐久性能に優れています。
・クッション性の良いミッドソール材を採用して疲れを軽減しています。
・底冷えを防ぐために、フリース素材のインソールと底部分に不織布層を設けて防寒性能をアップしています。
・かかと部分に反射材を備え、夜間や雪道での視認性にも配慮しています。
・JSAA規格 A種認定

機能
ハイパーVスタッドレスソール(耐滑)
4cm防水
JSAA 「A種・衝撃吸収」認定
ブラック材質(アッパー)合成繊維、合成皮革材質(ソール)ゴム底(非耐油)足幅3E材質(先芯)樹脂先芯内容量1足
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72493885SSV-33GS(24.0~24.5)200385
オープン
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
72493901SSV-33GM(25.0~25.5)210410
オープン
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
72493910SSV-33GL(26.0~26.5)220435
オープン
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
72493919SSV-33GLL(27.0~27.5)220455
オープン
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
72493928SSV-33G3L(28.0~28.5)225475
オープン
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
72493937SSV-33G4L(29.0~29.5)230495
オープン
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする