曜日別特売

ネックピロー 低反発 フレキシブル 綿100%カバー

ネックピロー 低反発 フレキシブル 綿100%カバー - GUAPO(グアポ)ネックピロー 低反発 フレキシブル 綿100%カバー - GUAPO(グアポ)ネックピロー 低反発 フレキシブル 綿100%カバー - GUAPO(グアポ)ネックピロー 低反発 フレキシブル 綿100%カバー - GUAPO(グアポ)ネックピロー 低反発 フレキシブル 綿100%カバー - GUAPO(グアポ)ネックピロー 低反発 フレキシブル 綿100%カバー - GUAPO(グアポ)ネックピロー 低反発 フレキシブル 綿100%カバー - GUAPO(グアポ)ネックピロー 低反発 フレキシブル 綿100%カバー - GUAPO(グアポ)

自由自在な形で使えるネックピロー
変幻自在かつ固定力の高い芯入り
自分に合った角度に調整し、ストレスなく快適に使うことが可能
綿100%カバー採用
化学繊維が肌に合わない方や赤ちゃんにも安心
カバーは取り外して洗濯可能
持ち運びに便利な収納ポーチ付き
飛行機や新幹線での長時間移動に最適
車移動での仮眠時やお昼寝時にもおすすめ
2021年グッドデザイン賞 受賞

用途乗り物での移動時などに。枕 昼寝枕 仮眠枕 首枕 携帯枕 クッション 変形 変幻自在 旅行 トラベル 飛行機 フライト 長時間移動 出張 車中 車 仮眠 昼寝 休憩 旅行用品 トラベルグッズ 持ち運び材質カバー:綿100%、クッション部分:低反発ウレタン、芯:POM素材質量(g)495直径(Φcm)9長さ(cm)67内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72493621GU-NP-GRYグレー
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
72493630GU-NP-NVYネイビー
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする