水が不要で衛生的なドイツブランドのリチウム電池内臓型スマート無水トイレです。水が不要のポータブルトイレ。充電式のリチウム電池を内蔵しているので、電気の無い場所でもお使いいただけます。車両内やキャンプ場はもちろん、災害時なども活躍します。使用後の袋は、密閉されており臭いもなく、直接ゴミ箱に捨てるだけで掃除の手間もありません。防災用品としても心強いアイテムです。
サイズ感は通常の洋式トイレと変わりません。メンテナンスが非常に簡単で、使用ごとにボタン一つでゴミ袋を自動密閉して、トイレの中を汚さず清潔に保つことができます。 カセット型充電式リチウムバッテリーを用いての使用方法と、12V配線を用いての使用もできます。 ※12V配線を利用し車体に取り付けて使用する場合は別途配線工事や取り付け工事が必要になります。カセット型充電式リチウムバッテリーを用いての使用を推奨します。 カセット型充電式リチウムバッテリーは一般的なCタイプの充電器で充電が可能です。 CタイプUSBケーブルは付属しているので、アダプターはお客様ご自身で別途ご購入ください。 ※交換袋2つ、凝固剤1つがセット付属 (交換袋:1個あたり約60回分, 凝固剤:1袋あたり約30回分) 満充電時の最大使用回数:60回 圧着時間:120秒 サイズ:H490 x W365 x D470mm 重量:10kg 最大収納袋数:6袋 ゴミ袋:防臭性【セット内容】・トイレ本体~1・バッテリー~1(タイプCケーブルのみ付属)・交換袋~2つ・凝固剤~1
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |