曜日別特売

ライノカート+66点クランプ治具セット

ライノカート+66点クランプ治具セット - エクセル貿易ライノカート+66点クランプ治具セット - エクセル貿易ライノカート+66点クランプ治具セット - エクセル貿易

移動式溶接テーブル ライノカートは溶接と製造においててワークを固定・締付けに最適なモバイルテーブルです。
1200×750mmの天板は両面使用が可能で、窒化処理によりスパッタ付着軽減と耐久性が優れます。
正確にワークをセットアップできます。
治具ですが簡単に収納できます。

付属品差込クランプ(UDN6150)×2、差込Cクランプ(PT07K)×2、差込Cクランプ(PT09)×2、クランプ(TCX6210)×2、クランプ(T64217)×2、ストップ/拡張(T60630)×8、位置決め/サポート(T64211)×4、ストップ/サポート(T60304)×2、ストップ/サポート(T60305)×2、 Locate / Support(T64216)×8、位置決め/ロック(T65055)×10、位置決め/ロック(T64201)×2、位置決め(T64203)×4、位置決め(T64205)×4、スペーサー(T50737)×12セット内容ライノカート+66点治具キット付寸法(mm)【テーブル】1200×750質量(kg)230高さ(mm)【テーブル】800穴径(Φmm)16耐荷重(kg)680天板厚さ(mm)16穴ピッチ(mm)50×50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時フォークリフトが必要になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72493858TDA12075-K1
490,000
489,800
538,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥20,000/税込¥22,000
北海道地方1¥35,000/税込¥38,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする