オリジナルのライノカートと同サイズの1200mm×750mmのテーブルトップを装備したこの溶接テーブルは、フットペダルを利用して楽に上げ下げし、溶接プロジェクトに最適な作業高さを実現できます。
窒化処理によりスパッタ付着軽減と耐久性が優れます。
テーブル上のどの位置でもクランプ可能、正確にセットアップできます。
付属品差込クランプ(UDN6150)×2、差込Cクランプ(PT07K)×2、差込Cクランプ(PT09)×2、クランプ(TCX6210)×2、クランプ(T64217)×2、ストップ/拡張(T60630)×8、位置決め/サポート(T64211)×4、ストップ/サポート(T60304)×2、ストップ/サポート(T60305)×2、 Locate / Support(T64216)×8、位置決め/ロック(T65055)×10、位置決め/ロック(T64201)×2、位置決め(T64203)×4、位置決め(T64205)×4、スペーサー(T50737)×12セット内容ライノリフト+66点治具キット付寸法(mm)【テーブル】1200×750質量(kg)250穴径(Φmm)16耐荷重(kg)500天板厚さ(mm)16穴ピッチ(mm)50×50高さ調整範囲(mm)【テーブル】640~1040RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット