曜日別特売

溶接テーブル+レベルキャスター

溶接テーブル+レベルキャスター - エクセル貿易溶接テーブル+レベルキャスター - エクセル貿易溶接テーブル+レベルキャスター - エクセル貿易

プレート間に40mm隙間のあるテーブルです。

仕様脚:標準型、仕上げ:窒化処理セット内容溶接テーブル(TMQE60610SV)×1台、レベルキャスター(TMLC600)×4個質量(kg)【テーブル】105高さ(mm)【テーブル表面】807【脚+レベリングパッド】647耐荷重(kg)1000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時フォークリフトが必要になります。
※耐荷重は、均等に分散した静荷重の計算に基づいています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72493849TMQE60610SV+TMLC600×4個
281,000
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥20,000/税込¥22,000
北海道地方1¥35,000/税込¥38,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする