狙った場所にピンポイントで水を注ぐことができる内側には、液肥・薬剤の希釈に便利な「目盛」付き注ぎ口付なので、鉢花などの根本を狙って水やりするのにも便利規格:10型、容量:10L、内寸上部サイズ(mm):278 × 240 × H225、内寸下部サイズ(mm):205 × 205ドレイニングトレイ23型(別売)をセットすることで、鉢植え植物への水やりの際に水切りとしてお使いいただけます。
BUCKET エンジョイ 10型 + ドレイニングトレイ 23型で使用。使いやすさはもちろん、ポタポタ落ちる音もなんかよくて、水切りもスムーズ。水やりが楽しくなる。モスグリーンも落ち着いていい色。サイズ感もちょうどいい。本当に買ってよかった。できれば2セット欲しかったくらい。最高です。
ドレイニングトレイとセットで購入しました。大変便利で満足しております。