曜日別特売

LED付ガーデンパラソル 2.5m パラソルベース セット

LED付ガーデンパラソル 2.5m パラソルベース セット - SISLED付ガーデンパラソル 2.5m パラソルベース セット - SISLED付ガーデンパラソル 2.5m パラソルベース セット - SISLED付ガーデンパラソル 2.5m パラソルベース セット - SISLED付ガーデンパラソル 2.5m パラソルベース セット - SISLED付ガーデンパラソル 2.5m パラソルベース セット - SISLED付ガーデンパラソル 2.5m パラソルベース セット - SISLED付ガーデンパラソル 2.5m パラソルベース セット - SIS

昼夜楽しめる、ライト付きガーデンパラソル!
専用ベース付き&風の通り道をつくるベンチレーション仕様で転倒を防止。
レバーの昇降でパラソルを開閉、ハンドルを回すことにより角度調節が可能。
足元のペダルを踏むと360°の方向調整もできるため、日差しの向きに合わせられます。
ライトの電力はUSBのほかにソーラーパネルからも充電可能です。

材質アルミニウム、ポリエステル、HDPE質量(kg)【パラソル】19、【ベース】14(空タンク時)容量(L)【ベース】100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【パラソル】250×250×278(ベースを含む)、【ベース】84×84×18.5内容量1セット
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※危険ですので風の強い日には使用しないでください。
※商品サイズ・重量・内容量は自社計測によるものです。若干の誤差はご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72496405SYR011+SYB039
オープン
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする