曜日別特売

シェード付きパーゴラ 290×290

シェード付きパーゴラ 290×290 - SISシェード付きパーゴラ 290×290 - SISシェード付きパーゴラ 290×290 - SISシェード付きパーゴラ 290×290 - SISシェード付きパーゴラ 290×290 - SISシェード付きパーゴラ 290×290 - SISシェード付きパーゴラ 290×290 - SISシェード付きパーゴラ 290×290 - SIS

DIYで外構ランクが上がる!
シェード付きパーゴラでお庭やテラスをプライベート空間に。
日陰の快適空間を演出
夏のおうちレジャーやBBQ、パーティーなど家族や親せき、友人が集まるときなどにおしゃれでちょうど良い快適な空間を演出します!
また日常でも大活躍!アウトドアリビングとして、プライベートなくつろぎ空間は、癒しの時間となります。
ハンドルで簡単に開閉可能なシェード屋根
日差しや天候に合わせて開閉できる防水シェードは頑丈なポリエステル製。
PVCコーティングは耐水性・耐紫外線性があります。

材質支柱・屋根枠:金属(鉄)、シェード用ポール:スチール、生地:ポリエステル(PVCコーティング)質量(kg)37.25寸法(縦×横×高さH)(cm)290×290×230内容量1個
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※完全防水ではありません。
※怪我や破損の原因となりますので悪天候の際は必ずシェードを閉じてください。
※2個口でのお届けとなります。
※商品サイズ・重量・内容量は自社計測によるものです。若干の誤差はご了承ください。
※【組立についてのご注意】
※・作業人数は大人2人以上で行ってください。
※・保護手袋を着用し、指づめには十分ご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72496396SAG14
オープン
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする