曜日別特売

防災サイクル 26型6段変速・LEDオートライト付き ノンパンク シティサイクル 【完成組立品】

防災サイクル 26型6段変速・LEDオートライト付き ノンパンク シティサイクル 【完成組立品】 - 東部

波形のフレームデザインがお洒落なファッションタウンサイクル。何気ない日常が華やかになる1台です。
ファッション性だけでなく、操作のしやすいグリップシフトタイプの外装6段変速により、シーンに応じた頼もしい走行も可能です。
LEDオートライトを搭載した利便性と実用性を兼ね備えたモデルです。
さらに、空気入れ不要で、パンクの心配がないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。

用途構内移動用、防災用、日常用、等サイズ26型点灯形LEDオートライト寸法(cm)約174×55×111変速機シマノグリップシフト外装6段後輪リング錠キャリアクラス18リアキャリア総質量(kg)20.8内容量1台
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72496360CMS-266HD-LIO-TC-BKブラック
オープン
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72496369CMS-266HD-LIO-TC-MIGRミストグリーン
オープン
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする