曜日別特売

集じん脱臭フィルター 20畳

集じん脱臭フィルター 20畳 - アイリスオーヤマ

空気清浄機20畳(AAP-S40A-W、KAP-S40A-W)、加湿空気清浄機20畳(AAP-SH40A-W、KAP-SH401-W)に使用する集じん脱臭フィルターです。

寸法(mm)198×198×199質量(g)510対応機種空気清浄機20畳:AAP-S40A-W、KAP-S40A-W、加湿空気清浄機20畳:AAP-SH40A-W、KAP-SH401-W主要材質ポリプロピレン、PET、活性炭、ABS内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72497559FLS-S40
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする