SKC(環境測定)
GELBANDS セルロース収縮バンド(25mm・ホワイト・1400本入)
シュリンクバンドで、ホワイトカラー、直径25 mmの収縮により密封されるタイプです。サンプリング中の改ざんを防止し、試料識別用の記入に適した表面を備えています。
用途
SKCでは、シュリンクバンド、SureSeal cassette opener、サンプリングスタンド、フィルターサポート、取扱い・識別・輸送・保管用アクセサリー、アダプター、校正用ジャーなど、フィルターサンプリングに使用する各種アクセサリーを幅広く取り揃えています。
仕様
保存期限:あり
フィルター直径(Φmm)
適合:25
内容量
1箱(1400本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72497638
225-2503A
¥
45,900
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください