SKC(環境測定)
GELBANDS セルロース収縮バンド(37mm・イエロー・1000本入)
シュリンクバンドで、イエローカラー、直径37 mmの収縮により密封されるタイプです。サンプリング中の改ざんを防止し、試料識別用の記入に適した表面を備えています。
用途
SKCでは、シュリンクバンド、SureSeal cassette opener、サンプリングスタンド、フィルターサポート、取扱い・識別・輸送・保管用用品、アダプター、校正用ジャーなど、フィルターサンプリングに使用する各種アクセサリーを幅広く取り揃えています。
仕様
保存期限:あり
フィルター直径(Φmm)
適合:37
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72497629
225-2507A
¥
43,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください