曜日別特売

エックスウィングライトセンサービン

エックスウィングライトセンサービン - テラモトエックスウィングライトセンサービン - テラモトエックスウィングライトセンサービン - テラモトエックスウィングライトセンサービン - テラモト

手をかざすだけで開くセンサー式ゴミ箱です。
両開きフタで省スペース設置が可能です。

用途ゴミ箱、屋内用、自動開閉、センサー、樹脂製タイプ材質ポリプロピレン質量(kg)2.5容量(L)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×333×584内容量1個
注意
※市販の45L用ポリ袋が使用できます。袋止め付。電源:アルカリ乾電池単3×4本を別途お買い求めください。
※乾電池は付属していません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72497586DS-314-030-7ブラックEK6277P-30L-BL
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
72497595DS-314-030-8ホワイトEK6277P-30L-WH
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする