曜日別特売

ノトトテン専用スタンプ

ノトトテン専用スタンプ - シヤチハタノトトテン専用スタンプ - シヤチハタノトトテン専用スタンプ - シヤチハタノトトテン専用スタンプ - シヤチハタノトトテン専用スタンプ - シヤチハタノトトテン専用スタンプ - シヤチハタノトトテン専用スタンプ - シヤチハタノトトテン専用スタンプ - シヤチハタ

ペンケースに収まりのいいスティック型のミニスタンプ「nototo10」に自由に入れ替えられる「専用スタンプ」。
好きな印面を組み合わせて手帳時間をお楽しみいただけます。
持ち運びやすいスティック型スタンプ。10種の絵柄を自由にカスタマイズできるので、1本で様々な予定に対応できます。
油性顔料だから、水性ペンで塗ってもにじみにくい。スタンプの上から水性ペンでカラフルに色を塗ったデコレーションを楽しめます。
印面に重ねるだけ!スティックに収納可能な補充インキパッド付き。
[印面サイズ]7×7mm
[セット内容]スタンプ×3個、補充インキパッド1個
[インキ色]ブラック

寸法(mm)14×14×11質量(g)1インク色内容量1個
注意
※別売りのnototo10シリーズのスタンプと入れ替えてご使用いただけます。
※印影が薄くなってきましたら、付属の補充インキパッドや別売りの専用補充インキ(品番:PEL-5-K/H)を使ってインキを補充してください。
※紙質(アート紙・コート紙・トレーシングペーパー等の加工紙及び和紙等)によっては、乾燥が遅くなったり、印影のニジミが生じたりしますのでご確認の上ご使用ください。
※落下したり衝撃が加わりますと、スタンプが外れることがありますのでご注意ください。
※紙へのなつ印の目的以外には使用しないでください。
※ご使用後は印面保護のため、必ず本体に収納してください。
※印面をこすったり、ピン等の先の尖った硬いものでつつくと破損する恐れがあります。
※なつ印の際に強く押しすぎると紙の裏に写る場合があります。
※印影の上から色を重ねる場合は、印影が乾燥していることを確認してから水性ペンをご使用ください。
※インキが手に付いた場合は、早めに石鹸で洗い落としてください。万一、目に入った場合はすぐに水道水で洗い流し、医師の診断を受けてください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72499826PEL-TCU1/H記録
750
639
703(税込)
4日以内出荷
72499835PEL-TCU2/H時間
750
639
703(税込)
4日以内出荷
72499851PEL-TCU3/H文具
750
639
703(税込)
4日以内出荷
72499860PEL-TCU4/H花畑
750
639
703(税込)
4日以内出荷
72499869PEL-TCU5/Hパンダ
750
639
703(税込)
4日以内出荷
72499878PEL-TCU6/Hイヌ
750
639
703(税込)
4日以内出荷
72499887PEL-TCU7/Hネコ
750
639
703(税込)
4日以内出荷
72499896PEL-TCU8/H美容
750
639
703(税込)
4日以内出荷
72499905PEL-TCU9/H予定
750
639
703(税込)
4日以内出荷
72499921PEL-TCU10/H移動
750
639
703(税込)
4日以内出荷
72499930PEL-TCU11/H飲み物
750
639
703(税込)
4日以内出荷
72499939PEL-TCU12/H娯楽
750
639
703(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする