エレコム
dynabook C11 ガラスフィルム 高透明
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。
用途
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する、高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
触ったときに引っかかりにくいように、ガラスのエッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。
指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。
万が一、割れてしまった場合もガラス片が飛散しにくい安全設計です。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。
きれいに貼れる専用ヘラ、ホコリ取りシール、クリーニングクロスが付いています。
セット内容
画面保護ガラスフィルム(高透明タイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1
材質
接着面
寸法(幅W×高さH)(mm)
276.2×180.6
対応機種
Dynabook Chromebook C11(11.6インチ)
可視光線透過率(%)
91
表面硬度
10H
フィルター厚さ(mm)
約0.33(ガラス)+約0.12(シリコン層)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72498749
EF-CBDYC11FLGG
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください